スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全51種類を絞り込む
極数
内容量
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127605231-320/026-0001パック(10個)20P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127614231-316/026-0001パック(25個)16P
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127639231-312/037-0001パック(25個)12P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127648231-311/026-0001パック(25個)11P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127657231-307/037-0001パック(50個)7P
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127675231-306/026-0001パック(50個)6P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128199231-310/026-0001パック(50個)10P
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128594231-307/026-0001パック(50個)7P
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134255231-309/026-0001パック(50個)9P
オープン
54,980
60,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
57134438231-310/037-0001パック(25個)10P
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134675231-314/026-0001パック(25個)14P
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134718231-314/037-0001パック(25個)14P
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134815231-316/037-0001パック(10個)16P
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135208231-312/026-0001パック(25個)12P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135348231-308/037-0001パック(25個)8P
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135409231-308/026-0001パック(50個)8P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135506231-306/037-0001パック(50個)6P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135646231-305/037-0001パック(50個)5P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135926231-304/037-0001パック(50個)4P
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136303231-302/037-0001パック(100個)2P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41866291231-302/037-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866316231-304/037-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866325231-305/037-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866176231-306/026-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866334231-306/037-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866185231-307/026-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866343231-307/037-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866194231-308/026-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866352231-308/037-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866203231-309/026-0001個9P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866361231-310/037-0001個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866212231-310/026-0001個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866377231-312/037-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866221231-311/026-0001個11P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866237231-312/026-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866395231-314/037-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866404231-316/037-0001個16P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866255231-314/026-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866264231-316/026-0001個16P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866282231-320/026-0001個20P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866133231-302/026-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866142231-303/026-0001個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866307231-303/037-0001個3P
オープン
取扱い終了
41866151231-304/026-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866167231-305/026-0001個5P
オープン
取扱い終了
41866386231-313/037-0001個13P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866246231-313/026-0001個13P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866273231-318/026-0001個18P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134544231-313/026-0001パック(25個)13P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134614231-313/037-0001パック(25個)13P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41866291231-302/037-00057136303231-302/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41866316231-304/037-00057135926231-304/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
41866325231-305/037-00057135646231-305/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41866176231-306/026-00057127675231-306/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41866334231-306/037-00057135506231-306/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41866185231-307/026-00057128594231-307/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
41866343231-307/037-00057127657231-307/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41866194231-308/026-00057135409231-308/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41866352231-308/037-00057135348231-308/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
41866203231-309/026-00057134255231-309/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります
41866361231-310/037-00057134438231-310/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41866212231-310/026-00057128199231-310/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
41866377231-312/037-00057127639231-312/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41866221231-311/026-00057127648231-311/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41866237231-312/026-00057135208231-312/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41866395231-314/037-00057134718231-314/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
41866404231-316/037-00057134815231-316/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(10個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
41866255231-314/026-00057134675231-314/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります
41866264231-316/026-00057127614231-316/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります
41866282231-320/026-00057127605231-320/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(10個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41866167
2018-05-10
用途: 開発中機械のサーボモーター用電源コネクター
細沢機械設計事務所製造業

改善点は使用中に抜けることがあるため、コード部分で隣の線とインシュロック等で固定している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする