スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー形状ストレート定格電圧(V)630ピンサイズ1mm×1mm
全15種類を絞り込む
極数
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127684231-206/037-0001パック(25個)6P
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127693231-205/037-0001パック(50個)5P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133643231-205/026-0001パック(50個)5P
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134054231-207/026-0001パック(50個)7P
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134219231-208/026-0001パック(25個)8P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135987231-204/026-0001パック(50個)4P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136163231-203/026-0001パック(100個)3P
オープン
38,980
42,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
41866562231-203/026-0001個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866571231-204/026-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866587231-205/026-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866596231-205/037-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866605231-206/037-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866614231-207/026-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866623231-208/026-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866553231-202/026-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41866562231-203/026-00057136163231-203/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41866571231-204/026-00057135987231-204/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41866587231-205/026-00057133643231-205/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41866596231-205/037-00057127693231-205/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41866605231-206/037-00057127684231-206/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
41866614231-207/026-00057134054231-207/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41866623231-208/026-00057134219231-208/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする