曜日別特売

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
全12種類を絞り込む
極数
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127465231-704/026-0001パック(50個)4P
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57127474231-702/026-0001パック(100個)2P
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133704231-705/037-0001パック(50個)5P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133869231-706/026-0001パック(50個)6P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134264231-708/037-0001パック(25個)8P
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41866657231-702/026-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866666231-704/026-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866675231-706/026-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866693231-705/037-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866702231-708/037-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866684231-702/037-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
57132207231-702/037-0001パック(50個)2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41866657231-702/026-00057127474231-702/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
41866666231-704/026-00057127465231-704/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41866675231-706/026-00057133869231-706/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41866693231-705/037-00057133704231-705/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41866702231-708/037-00057134264231-708/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする