曜日別特売

スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ

スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
準拠規格
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571337992002-32171パック(50個)グレーIEC/EN60947-7-119.673
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
418667542002-32171個グレーIEC/EN60947-7-119.673
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418667272002-32011個グレーIEC/EN60947-7-116.845
オープン
取扱い終了
418667362002-32071個グリーンイエローIEC/EN60947-7-220.5
オープン
取扱い終了
返品不可
418667452002-32081個グレーIEC/EN60947-7-117.745
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418667542002-3217571337992002-3217画像準備中スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする