スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
全15種類を絞り込む
極数
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126659733-2081パック(100個)8P
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133896733-2101パック(100個)10P
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135454733-2121パック(50個)12P
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57135969733-2061パック(100個)6P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136127733-2051パック(100個)5P
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136233733-2041パック(200個)4P
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136407733-2031パック(200個)3P
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41867043733-2031個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867052733-2041個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867061733-2051個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867077733-2061個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867086733-2081個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867095733-2101個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867104733-2121個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867034733-2021個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41867043733-20357136407733-203画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(200個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
41867052733-20457136233733-204画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(200個)
76,980
税込84,678
内容量に違いがあります
41867061733-20557136127733-205画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(100個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
41867077733-20657135969733-206画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(100個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41867086733-20857126659733-208画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(100個)
65,980
税込72,578
内容量に違いがあります
41867095733-21057133896733-210画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(100個)
76,980
税込84,678
内容量に違いがあります
41867104733-21257135454733-212画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズワゴジャパン1パック(50個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41867043
2014-07-22
用途: 基盤の修理

外国製部品のため、一般小売店では入手し難いものだが入手でき良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする