スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
全29種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
内容量
29種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128655734-3121パック(50個)12P3.5ライトグレー
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128689734-3141パック(50個)14P3.5ライトグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132453734-3341パック(100個)4P3.81オレンジ
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135165734-3241パック(10個)24P3.5ライトグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135524734-3101パック(50個)10P3.5ライトグレー
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135585734-3091パック(50個)9P3.5ライトグレー
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135689734-3081パック(50個)8P3.5ライトグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135795734-3071パック(100個)7P3.5ライトグレー
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136373734-3031パック(200個)3P3.5ライトグレー
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415077734-3051パック(100個)5P3.5ライトグレー
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57415086734-3061パック(100個)6P3.5ライトグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41867664734-3031個3P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867682734-3051個5P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867691734-3061個6P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867707734-3071個7P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867716734-3081個8P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867725734-3091個9P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867734734-3101個10P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867743734-3121個12P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867752734-3141個14P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867777734-3241個24P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867786734-3341個4P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867655734-3021個2P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
41867673734-3041個4P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41867761734-3161個16P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
41867795734-3351個5P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
41867804734-3421個12P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
57128208734-3161パック(25個)16P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
57134133734-3421パック(50個)12P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41867664734-30357136373734-303画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(200個)
57,980
税込63,778
内容量に違いがあります
41867682734-30557415077734-305734-305 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン 57415077スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41867691734-30657415086734-306734-306 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン 57415086スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41867707734-30757135795734-307画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
54,980
税込60,478
内容量に違いがあります
41867716734-30857135689734-308画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41867725734-30957135585734-309画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41867734734-31057135524734-310画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41867743734-31257128655734-312画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41867752734-31457128689734-314画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41867777734-32457135165734-324画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(10個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
41867786734-33457132453734-334画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
35,980
税込39,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする