曜日別特売

スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
全20種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126458734-320/019-0001パック(25個)20P3.5ライトグレー
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57126467734-312/019-0001パック(25個)12P3.5ライトグレー
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57126476734-310/019-0001パック(50個)10P3.5ライトグレー
オープン39,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り2点です
57126485734-308/019-0001パック(50個)8P3.5ライトグレー
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57126494734-303/019-0001パック(100個)3P3.5ライトグレー
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
57126503734-302/019-0001パック(100個)2P3.5ライトグレー
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133975734-340/019-0001パック(50個)10P3.81オレンジ
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
57134517734-318/019-0001パック(25個)18P3.5ライトグレー
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57135865734-306/019-0001パック(50個)6P3.5ライトグレー
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41867813734-302/019-0001個2P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867822734-303/019-0001個3P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867847734-306/019-0001個6P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867856734-308/019-0001個8P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867865734-310/019-0001個10P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867874734-312/019-0001個12P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867883734-318/019-0001個18P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867892734-320/019-0001個20P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867917734-340/019-0001個10P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41867831734-304/019-0001個4P3.5ライトグレー
オープン
取扱い終了
41867901734-336/019-0001個6P3.81オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41867813734-302/019-00057126503734-302/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
41867822734-303/019-00057126494734-303/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(100個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41867847734-306/019-00057135865734-306/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
41867856734-308/019-00057126485734-308/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41867865734-310/019-00057126476734-310/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
41867874734-312/019-00057126467734-312/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(25個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります
41867883734-318/019-00057134517734-318/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41867892734-320/019-00057126458734-320/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(25個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41867917734-340/019-00057133975734-340/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする