曜日別特売

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全19種類を絞り込む
極数
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126677721-608/019-0001パック(50個)8P
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126686721-6051パック(50個)5P
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126695721-604/019-0001パック(50個)4P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128113721-6041パック(100個)4P
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134149721-607/019-0001パック(50個)7P
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135278721-6101パック(50個)10P
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135357721-6081パック(50個)8P
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135549721-6061パック(50個)6P
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136048721-6031パック(100個)3P
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41868486721-6031個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868495721-6041個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868504721-6051個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868513721-6061個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868522721-6081個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868531721-6101個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868547721-604/019-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868556721-607/019-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868565721-608/019-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868477721-6021個2P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868486721-60357136048721-603画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41868495721-60457128113721-604画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41868504721-60557126686721-605画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
36,980
税込40,678
内容量に違いがあります
41868513721-60657135549721-606画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります
41868522721-60857135357721-608画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41868531721-61057135278721-610画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります
41868547721-604/019-00057126695721-604/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41868556721-607/019-00057134149721-607/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41868565721-608/019-00057126677721-608/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする