スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ - ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
全44種類を絞り込む
極数
定格電流(UL)(A)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(UL)(A)
適合電線径
AWG
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41868687721-2105/026-0001個5PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン999
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り8点です
57126738721-2106/037-0001パック(50個)6PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126747721-2104/037-0001パック(50個)4PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126756721-2102/037-0001パック(100個)2PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126783721-110/037-0001パック(25個)10PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126799721-108/037-0001パック(25個)8PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126808721-108/026-0001パック(50個)8PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133783721-105/037-0001パック(50個)5PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134316721-109/026-0001パック(50個)9PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134596721-112/037-0001パック(25個)12PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134754721-2109/026-0001パック(50個)9PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン85,980
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134824721-2110/026-0001パック(50個)10PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン89,980
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135226721-110/026-0001パック(50個)10PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135479721-106/037-0001パック(50個)6PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135533721-106/026-0001パック(50個)6PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135698721-2103/037-0001パック(50個)3PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
86日以内出荷
返品不可
57135707721-105/026-0001パック(100個)5PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135847721-104/037-0001パック(50個)4PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135935721-104/026-0001パック(100個)4PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136154721-103/026-0001パック(100個)3PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136249721-102/037-0001パック(100個)2PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136425721-102/026-0001パック(100個)2PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
41868574721-102/026-0001個2PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
代替品有
41868583721-103/026-0001個3PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868592721-104/026-0001個4PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868601721-105/026-0001個5PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868617721-106/026-0001個6PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868626721-108/026-0001個8PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868635721-109/026-0001個9PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868644721-110/026-0001個10PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868696721-2109/026-0001個9PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868705721-2110/026-0001個10PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868732721-102/037-0001個2PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868757721-104/037-0001個4PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868766721-105/037-0001個5PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868775721-106/037-0001個6PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868784721-108/037-0001個8PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868793721-110/037-0001個10PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868802721-112/037-0001個12PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868811721-2102/037-0001個2PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868827721-2103/037-0001個3PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868836721-2104/037-0001個4PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868845721-2106/037-0001個6PB:20/D:100.2-2.5sq24-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41868741721-103/037-0001個3PB:15/D:100.08-2.5sq28-12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41868574721-102/026-00057136425721-102/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41868583721-103/026-00057136154721-103/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41868592721-104/026-00057135935721-104/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41868601721-105/026-00057135707721-105/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります
41868617721-106/026-00057135533721-106/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41868626721-108/026-00057126808721-108/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41868635721-109/026-00057134316721-109/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41868644721-110/026-00057135226721-110/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
41868696721-2109/026-00057134754721-2109/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
85,980
税込94,578
内容量に違いがあります
41868705721-2110/026-00057134824721-2110/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
89,980
税込98,978
内容量に違いがあります
41868732721-102/037-00057136249721-102/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41868757721-104/037-00057135847721-104/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41868766721-105/037-00057133783721-105/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41868775721-106/037-00057135479721-106/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります
41868784721-108/037-00057126799721-108/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(25個)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります
41868793721-110/037-00057126783721-110/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(25個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41868802721-112/037-00057134596721-112/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(25個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41868811721-2102/037-00057126756721-2102/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(100個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41868827721-2103/037-00057135698721-2103/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります
41868836721-2104/037-00057126747721-2104/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41868845721-2106/037-00057126738721-2106/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン1パック(50個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41868601
2017-04-11
用途: サーボアンプコネクタに使用
合資会社 石川商店卸売・小売業

モレックス製品が無かったためこの製品にしました。サイズがぴったりでした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする