ワゴジャパン
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)
結線方式
ネジ/D-sub
取付方式
直付け
端子間ピッチ(mm)
5
端子ねじ
M2.6
入出力数
1対1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41871724
IM-DSF26-739/5-15PC
15P
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
41871733
IM-DSF26-739/5-9PC
9P
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください