曜日別特売

コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)

コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) - ワゴジャパン
取付方式直付け結線方式MIL/FCN端子間ピッチ(mm)3.5/5入出力数1対1
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41871742IM-M739/3.5-20PC1個20P
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57137369IM-M739/3.5-40PC1パック(6個)40P
オープン
29,980
32,978(税込)
86日以内出荷
返品不可
57137387IM-M739/3.5-50PC1パック(4個)50P
オープン
22,980
25,278(税込)
86日以内出荷
返品不可
41871767IM-M739/3.5-40PC1個40P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871776IM-M739/3.5-50PC1個50P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871751IM-M739/3.5-34PC1個34P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41871767IM-M739/3.5-40PC57137369IM-M739/3.5-40PC画像準備中コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン1パック(6個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41871776IM-M739/3.5-50PC57137387IM-M739/3.5-50PC画像準備中コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン1パック(4個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする