モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドル

モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドル - ワゴジャパン
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(g)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126345790-1161パック(10個)1916.5567~16
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126354790-1081パック(10個)1112最大8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128734790-1241パック(10個)27226~24
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41871891790-1081個1112最大8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871907790-1161個1916.5567~16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871916790-1241個27226~24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41871891790-10857126354790-108画像準備中モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドルワゴジャパン1パック(10個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
41871907790-11657126345790-116画像準備中モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドルワゴジャパン1パック(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41871916790-12457128734790-124画像準備中モジュール式リモートI/O シールド線クランプサドルワゴジャパン1パック(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする