大阪魂
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
全40種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42285354
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42285363
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285372
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285381
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285397
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285406
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285415
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285424
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
42285433
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285442
M4×20
1箱(900個)
M4
0.7
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285451
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285467
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285476
M5×10
1箱(900個)
M5
0.8
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285485
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285494
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285503
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285512
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285521
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285537
M5×50
1箱(300個)
M5
0.8
50
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285546
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285555
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285564
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285573
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42285582
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150667
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150676
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150685
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150694
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150703
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150712
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150721
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150737
M4×5
1箱(2200個)
M4
0.7
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150746
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150755
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150764
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150773
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150782
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43150791
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150807
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43150816
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください