深溝玉軸受 6300番台 Z C3隙間

深溝玉軸受 6300番台 Z C3隙間 NSK(日本精工)

ベアリング番台6300番台 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
シールド形状
軌道輪形状
外輪タイプ
軌道輪列数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38368477 6303ZC3 14 47 - - - - 17 - (最小)1 - - - 42 - 25.5 22 1 片側シールド形 深溝玉軸受 フラット 単列
970
 
 
取扱い終了

返品不可
31421802 6300ZC3 11 35 - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - -
710
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする