岩田製作所
スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全36種類を絞り込む
内径B(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
選択してください
15
20
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
15
18
22
寸法W(mm)
1
1.5
2
3
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737734
SCS0308M
CADデータダウンロード
4.5
3
15
8
1
4.5
3
¥
580
¥
568
¥
625
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737743
SCS0408M
CADデータダウンロード
4.5
4
15
8
1
4.5
3
¥
580
¥
568
¥
625
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737752
SCS0508M
CADデータダウンロード
7
5
20
8
1
6
4
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737761
SCS0510M
CADデータダウンロード
6
5
20
10
1
6
4
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737777
SCS0608M
CADデータダウンロード
7
6
20
8
1
6
4
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737786
SCS0610M
CADデータダウンロード
6
6
20
10
1
6
4
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737795
SCS0808M
CADデータダウンロード
7
8
25
8
1.5
8
5
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737804
SCS0810M
CADデータダウンロード
9
8
25
10
1.5
8
5
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737813
SCS0812M
CADデータダウンロード
10
8
28
12
1.5
8.5
5
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737822
SCS0815M
CADデータダウンロード
10
8
30
15
1.5
9
5
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737831
SCS1010M
CADデータダウンロード
11
10
30
10
1.5
9
5
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737847
SCS1012M
CADデータダウンロード
11
10
30
12
1.5
9
5
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737856
SCS1015M
CADデータダウンロード
12.5
10
35
15
1.5
10
6
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737865
SCS1210M
CADデータダウンロード
11
12
30
10
1.5
10
5
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737874
SCS1212M
CADデータダウンロード
11
12
30
12
1.5
10
5
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737883
SCS1215M
CADデータダウンロード
12.5
12
35
15
1.5
11
6
¥
750
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737892
SCS1310M
CADデータダウンロード
11
13
30
10
1.5
10
5
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737901
SCS1315M
CADデータダウンロード
12.5
13
35
15
1.5
11
6
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737917
SCS1510M
CADデータダウンロード
11
15
32
10
1.5
11
6
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37737926
SCS1512M
CADデータダウンロード
13
15
35
12
1.5
12
6
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737935
SCS1515M
CADデータダウンロード
13
15
40
15
1.5
13
8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737944
SCS1610M
CADデータダウンロード
13
16
35
10
1.5
12
6
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737953
SCS1612M
CADデータダウンロード
13
16
35
12
1.5
12
6
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737962
SCS1615M
CADデータダウンロード
13
16
40
15
1.5
13
8
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737971
SCS1715M
CADデータダウンロード
13
17
40
15
1.5
13
8
¥
1,010
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737987
SCS1815M
CADデータダウンロード
15
18
45
15
1.5
15
8
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737996
SCS2010M
CADデータダウンロード
15
20
40
10
1.5
14
7
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738005
SCS2012M
CADデータダウンロード
15
20
40
12
1.5
14
7
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738014
SCS2015M
CADデータダウンロード
15
20
45
15
1.5
15
8
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738023
SCS2512M
CADデータダウンロード
18
25
45
12
1.5
17
7
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37738032
SCS2515M
CADデータダウンロード
18
25
50
15
1.5
18
10
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37738041
SCS3015M
CADデータダウンロード
-
30
55
15
1.5
20
10
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738057
SCS3515M
CADデータダウンロード
-
35
60
15
2
23
12
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738066
SCS4018M
CADデータダウンロード
-
40
70
18
2
26
13
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738075
SCS4518M
CADデータダウンロード
-
45
75
18
3
28
14
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37738084
SCS5022M
CADデータダウンロード
-
50
85
22
3
32
16
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください