PPプラグ

PPプラグ - カクダイPPプラグ - カクダイPPプラグ - カクダイ
(2件のレビュー)

水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。
呼13のみ強化材質を使用。
外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。

内容量1個
注意
※シールテープをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329721256130-131312
130
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
329721346130-202012
150
149
164(税込)
当日出荷
443977176130-252519
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32972125
2022-03-08
用途: 大量に買えて便利
不動産業

普段はホームセンターで買っているのですが、そんなに数量材工していないので、沢山まとめ買いできて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32972125
2019-02-07
用途: 水栓等の止水時
建設業・工事業

頻繁に使用する部材として購入しています、特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする