NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
40500
基本静定格荷重Cor(N)
24000
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7800
ベアリング番台
6300
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08795647
6308ZZC3/2AS
40
90
23
1.5
630
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方