曜日別特売

TBE 固定式端子台(経済形)

TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業TBE 固定式端子台(経済形) - 日東工業
(7件のレビュー)

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。

取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全62種類を絞り込む
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子ねじ
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45147636TBE-122PM3.56008Aタイプ
270
239
263(税込)
当日出荷
45147645TBE-133PM3.56008Aタイプ
400
329
362(税込)
当日出荷
45147654TBE-144PM3.56008Aタイプ
430
349
384(税込)
当日出荷
45147663TBE-166PM3.56008Aタイプ
580
449
494(税込)
当日出荷
45147672TBE-188PM3.56008Aタイプ
740
559
615(税込)
当日出荷
45147681TBE-11010PM3.56008Aタイプ
900
669
736(税込)
当日出荷
45147697TBE-11212PM3.56008Aタイプ
1,000
679
747(税込)
当日出荷
45147706TBE-11616PM3.56008Aタイプ
1,300
959
1,055(税込)
当日出荷
45147715TBE-11818PM3.56008Bタイプ
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45147724TBE-12020PM3.56008Bタイプ
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45147733TBE-12222PM3.56008Bタイプ
1,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147742TBE-12424PM3.56008Bタイプ
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45147751TBE-12525PM3.56008Bタイプ
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45147767TBE-13030PM3.56008Bタイプ
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45147776TBE-222PM460010.5Aタイプ
400
329
362(税込)
当日出荷
45147785TBE-233PM460010.5Aタイプ
450
359
395(税込)
当日出荷
45147794TBE-244PM460010.5Aタイプ
520
389
428(税込)
当日出荷
45147803TBE-266PM460010.5Aタイプ
740
649
714(税込)
当日出荷
45147812TBE-288PM460010.5Aタイプ
920
599
659(税込)
当日出荷
45147821TBE-21010PM460010.5Aタイプ
1,050
739
813(税込)
当日出荷
45147837TBE-21212PM460010.5Aタイプ
1,250
899
989(税込)
当日出荷
45147846TBE-21616PM460010.5Aタイプ
1,550
999
1,099(税込)
当日出荷
45147855TBE-21818PM460010.5Bタイプ
1,750
1,298
1,428(税込)
13日以内出荷
返品不可
45147864TBE-22020PM460010.5Bタイプ
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45147873TBE-22222PM460010.5Bタイプ
2,200
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
45147882TBE-22424PM460010.5Bタイプ
2,400
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147891TBE-22525PM460010.5Bタイプ
2,550
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
45147907TBE-23030PM460010.5Bタイプ
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147916TBE-322PM460012Aタイプ
470
369
406(税込)
当日出荷
45147925TBE-333PM460012Aタイプ
520
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
45147934TBE-344PM460012Aタイプ
700
569
626(税込)
当日出荷
45147943TBE-366PM460012Aタイプ
940
739
813(税込)
当日出荷
45147952TBE-388PM460012Aタイプ
1,200
879
967(税込)
当日出荷
45147961TBE-31010PM460012Aタイプ
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45147977TBE-31212PM460012Aタイプ
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45147986TBE-31616PM460012Aタイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45147995TBE-31818PM460012Bタイプ
2,200
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
45148004TBE-32020PM460012Bタイプ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45148013TBE-32222PM460012Bタイプ
2,600
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
45148022TBE-32424PM460012Bタイプ
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148031TBE-32525PM460012Bタイプ
3,100
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
45148047TBE-33030PM460012Bタイプ
3,550
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148056TBE-522PM560012.5Bタイプ
810
589
648(税込)
当日出荷
45148065TBE-533PM560012.5Bタイプ
1,000
679
747(税込)
当日出荷
45148074TBE-544PM560012.5Bタイプ
1,200
899
989(税込)
当日出荷
45148083TBE-566PM560012.5Bタイプ
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
45148092TBE-588PM560012.5Bタイプ
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45148101TBE-51010PM560012.5Bタイプ
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45148117TBE-51212PM560012.5Bタイプ
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45148126TBE-51616PM560012.5Bタイプ
3,750
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45147794
2023-06-08
用途: 太陽光発電接続箱内配線

既設品の交換のために購入しました
手早い配送ありがとうございました

対象商品 : 45147681
2019-07-09
用途: 機器製造

ピッチも狭く使いやすい。1つから購入でき納期も早いのでとても良い。

対象商品 : 45148065
2019-06-20
用途: 電気の工事で必要
澤田電気建設業・工事業

特に問題なく使用出来ました。若干値段は高かったが、急遽必要だったので、手配出来て良かった。

対象商品 : 45148135
2017-09-13
用途: 電源中継用
建設業・工事業

外部ブレーカーからの線を接続する為に使用します。接続する負荷の容量は30A以内。丁度良いサイズでしっかり固定でき、特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 45147785
2016-09-05
用途: 配線接続用

本体固定ビスを付属してほしかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 45147681
2015-09-15
用途: ホビーで使用
その他業種

思った通りの物でした

対象商品 : 45147681
2015-03-09
用途: 制御箱内の中継点として

改善点は特に無し
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする