TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)

TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) - 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) - 日東工業
(1件のレビュー)

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。

取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600内容量1個
注意
※Eはアース端子付です。
全16種類を絞り込む
極数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子ねじ
適合機種
定格適合電線
接続可能電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148923TBZ-2233一次側圧着端子:M10(六角ボルト)
/二次側ソルダーレス端子:M10(六角ボルト)
NE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA、NT222・223/GE223・253・228NA・258NA・223NA一次側圧着端子:150mm2二次側ソルダーレス端子:38~100
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45148932TBZ-223E3P+1(E)一次側圧着端子:M10(六角ボルト)/二次側ソルダーレス端子:M10(六角ボルト)NE222・223・252・253・223GA/NE228NA・258NA、NT222・223/GE223・253・228NA・258NA・223NA一次側圧着端子:150mm2二次側ソルダーレス端子:38~100
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45148783TBZ-0422一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE52A一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
3,100
取扱い終了
返品不可
45148792TBZ-042K2一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE52C、GE52C一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
3,100
取扱い終了
返品不可
45148801TBZ-0433一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53A・53GA/NE58NA、NT53A/GE52A・53A/GE58NA一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
3,900
取扱い終了
45148817TBZ-043E3+1(E)一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53A・53GA/NE58NA、NT53A/GE52A・53A/GE58NA一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
4,650
取扱い終了
返品不可
45148826TBZ-043EK3+1(E)一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53C・53M/NK58N/GE53C・53WC/GK58N・58WN・53WN一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
4,650
取扱い終了
返品不可
45148835TBZ-043K3一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53C・53M/NK58N/GE53C・53WC/GK58N・58WN・53WN一次側圧着端子:14mm2二次側ソルダーレス端子:2~14
3,900
取扱い終了
返品不可
45148844TBZ-0633一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53A・63A・NE53GA/NE58NA・68NA、NT53A・63A/GE52A・53A・62A・63A/GE58NA・68NA一次側圧着端子:22mm2二次側ソルダーレス端子:8~22
4,450
取扱い終了
返品不可
45148853TBZ-063E3+1(E)一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53A・63A・NE53GA/NE58NA・68NA、NT53A・63A/GE52A・53A・62A・63A/GE58NA・68NA一次側圧着端子:22mm2二次側ソルダーレス端子:8~22
5,050
取扱い終了
返品不可
45148862TBZ-063EK3+1(E)一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53C・63C・53M/NK58N・68N/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N・58WN・68WN/GK53WN・63WN一次側圧着端子:22mm2二次側ソルダーレス端子:8~22
5,050
取扱い終了
返品不可
45148871TBZ-063K3一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小)NE53C・63C・53M/NK58N・68N/GE53C・63C・53WC/GK58N・68N・58WN・68WN/GK53WN・63WN一次側圧着端子:22mm2二次側ソルダーレス端子:8~22
4,450
取扱い終了
返品不可
45148887TBZ-103EK3+1(E)一次側圧着端子:M8(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M8(六角ボルト)NE103CA・NK108NA・GE103CA・GK103WN・GK108NA・108WNA一次側圧着端子:38mm2二次側ソルダーレス端子:8~38
5,450
取扱い終了
返品不可
45148896TBZ-103K3一次側圧着端子:M8(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M8(六角ボルト)NE103CA・NK108NA・GE103CA・GK103WN・GK108NA・108WNA一次側圧着端子:38mm2二次側ソルダーレス端子:8~38
4,650
取扱い終了
返品不可
45148905TBZ-1533一次側圧着端子:M8(六角ボルト)/二次側ソルダーレス端子:M10(六角ボルト)NE103A・153A、NE103GA・153GA/NE108NA・158NA、NT103A/GE103A・153A、GE108NA・158NA/GE103NA・153NA一次側圧着端子:60mm2二次側ソルダーレス端子:22~60
5,800
取扱い終了
返品不可
45148914TBZ-153E3P+1(E)一次側圧着端子:M8(六角ボルト)/二次側ソルダーレス端子:M10(六角ボルト)NE103A・153A、NE103GA・153GA/NE108NA・158NA、NT103A/GE103A・153A、GE108NA・158NA/GE103NA・153NA一次側圧着端子:60mm2二次側ソルダーレス端子:22~60
7,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45148896
2017-09-26
用途: ブレーカー取替
アイ電気設備株式会社建設業・工事業

納期がかかりすぎて工期内に商品が間に合わない。。。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする