曜日別特売

端子カバー

端子カバー - 日東工業端子カバー - 日東工業端子カバー - 日東工業
(2件のレビュー)
材質ポリカーボネート樹脂内容量1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
外形寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45149921TB-15C1000×39
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45149955TB-30C1000×45
2,150
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45149964TB-50C1000×48
2,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45149973TB-100C1000×57
2,700
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
特別運賃
45149903TB-150C1000×75
3,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45149912TB-250C1000×90
4,000
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45149937TB-15C11000×35
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45149946TB-15C21000×9.5
560
449
494(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45149921
2018-07-31
用途: 分電盤内にある端子のカバー

しっかり取り付けられてよかったですが、1mだと長すぎなので、50cmなどが有れば、なお嬉しいです。

対象商品 : 45149903
2018-07-28
用途: 分電盤内端子カバー
大分メック有限会社建設業・工事業

長さ別に切って付けられるので、とても便利です。しかも1mが、2本も入ってますので。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする