日東工業
TBS スタッド端子台
用途
電線やブスパー等の中継、分岐
アース用中継端子
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20~90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台
内容量
1個
全6種類を絞り込む
端子ねじ
M8(スタッド)
M10(スタッド)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
端子ねじ
種別
定格適合電線
定格使用電流
定格通電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45149982
TBS-101
M8(スタッド)
1段
38mm
2
75
130
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45149991
TBS-102
M8(スタッド)
2段
38mm
2
75
130
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45150016
TBS-201
M10(スタッド)
1段
100mm
2
150
240
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45150025
TBS-202
M10(スタッド)
2段
100mm
2
150
240
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45150007
TBS-103
M8(スタッド)
3段
38mm
2
75
130
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
45150034
TBS-203
M10(スタッド)
3段
100mm
2
150
240
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください