曜日別特売

IECコンセントバー200Vタイプ(FS用)

IECコンセントバー200Vタイプ(FS用) - 日東工業

ブレードサーバ等高容量機器の電源供給用に。
内部に分岐ブレーカを備えております。

適合機種
H=2000mm以上D=1000mm以上(FSTは除く)
質量(kg)
5.6
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
30
外形寸法D(mm)
44
外形寸法W(mm)
1619
外形寸法H(mm)
56
コンセント仕様
IEC C13 20口IEC C19 4口
内容量
1個
注意
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157174RD81-3024CN-2
81,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする