曜日別特売

コンセントバー(ネットワーク対応型)30Aタイプ(FS用)

コンセントバー(ネットワーク対応型)30Aタイプ(FS用) - 日東工業

内部に分岐ブレーカを備えております。
RD81-3024Mは、電流表示ディスプレイを備え、遠隔で電流値が監視可能なネットワーク対応型です。
RD81-3024MSは、電流表示ディスプレイと遠隔にてコンセント毎にON/OFF可能な機能を備えております。

仕様
ネットワーク対応タイプ
適合機種
H=2000mm以上、D=1000mm以上(FSTは除く)
定格電圧(V)
100
コンセント個数
NEMA 5-15R 24□
定格電流(A)
30
外形寸法D(mm)
44
外形寸法H(mm)
56
塗装色
ブラック
内容量
1個
注意
※AHシリーズに取付けるには専用取付金具(個別対応品)が必要になります。
※本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45157314RD81-3024M5.71619
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45157323RD81-3024MS7.41778
226,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする