大阪魂
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)
(2件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44848045
TR10
TR10
2
18
15
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848054
TR12
TR12
2
20
18
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
44848063
TR14
TR14
3
25
20
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
44848072
TR16
TR16
3
30
25
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
44848081
TR18
TR18
4
32
28
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848097
TR20
TR20
4
35
30
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
44848106
TR22
TR22
5
38
33
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
44848115
TR24
TR24
5
40
35
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
44848124
TR25
TR25
5
42
36
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848133
TR28
TR28
5
45
38
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848142
TR30
TR30
6
48
40
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848151
TR32
TR32
6
50
40
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848167
TR36
TR36
6
55
45
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848176
TR40
TR40
6
60
50
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848185
TR45
TR45
8
70
55
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44848194
TR50
TR50
8
75
60
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった