大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45011671
M2×4
1箱(20000個)
M2
0.4
4
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011687
M2×5
1箱(18000個)
M2
0.4
5
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011696
M2×6
1箱(16000個)
M2
0.4
6
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011705
M2×8
1箱(12000個)
M2
0.4
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011714
M2×10
1箱(10000個)
M2
0.4
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011723
M2×12
1箱(8000個)
M2
0.4
12
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011732
M2.3×5
1箱(12000個)
M2.3
0.4
5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011741
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
0.4
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011757
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
0.4
8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011766
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
0.4
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011775
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
0.4
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011793
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
0.45
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011802
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
0.45
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011811
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
0.45
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011827
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
0.45
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011836
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
0.45
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011845
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
0.45
5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011854
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
0.45
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011863
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
0.45
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011872
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
0.45
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011881
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
0.45
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011897
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
0.45
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011906
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
0.45
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011915
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
0.45
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011924
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
0.45
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011951
M3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011967
M3×15
1箱(3000個)
M3
0.5
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011976
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45011985
M3×18
1箱(2500個)
M3
0.5
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012003
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012012
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012021
M3.5×6
1箱(5000個)
M3.5
0.6
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012046
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
0.6
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012055
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
0.6
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012064
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
0.6
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012073
M3.5×16
1箱(2000個)
M3.5
0.6
16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012082
M4×5
1箱(3000個)
M4
0.7
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012116
M4×18
1箱(1500個)
M4
0.7
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012125
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012134
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012143
M4×30
1箱(800個)
M4
0.7
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012152
M4×35
1箱(700個)
M4
0.7
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012161
M4×40
1箱(600個)
M4
0.7
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012177
M5×8
1箱(1200個)
M5
0.8
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012186
M5×12
1箱(900個)
M5
0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45012195
M5×14
1箱(900個)
M5
0.8
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45012204
M5×18
1箱(800個)
M5
0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012213
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012222
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45012231
M6×10
1箱(800個)
M6
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ