曜日別特売

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 - SMC
(4件のレビュー)

視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。

内容量1個
471件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
接続口径
管接続口径
貯油量(cm3)
ボディサイズ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52725515AL40-02-6R-A---------------Rc1/4-40Rc
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
52725883AL40-F02-2R-A---------------G1/4-40G
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52725908AL40-F02B-3W-A---------------G1/4-40G
5,530
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52725944AL40-F03-6R-A---------------G3/8-40G
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
52725953AL40-F03-8R-A---------------G3/8-40G
7,430
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726005AL40-F03B-8R-A---------------G3/8-40G
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726075AL40-F06-8R-A---------------G3/4-40G
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726118AL40-N02-8-A---------------NPT1/4-40NPT
7,430
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726154AL40-N03-6R-A---------------NPT3/8-40NPT
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726215AL40-N03B-36-A---------------NPT3/8-40NPT
5,960
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726224AL40-N03B-3W-A---------------NPT3/8-40NPT
5,530
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52726276AL40-N04B-3WZ-A---------------NPT1/2-40NPT
5,530
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727168AL40-02-3RW-A---------------Rc1/4-40Rc
5,190
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727177AL40-02B-38R-A---------------Rc1/4-40Rc
8,050
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727213AL40-F02-23-A---------------G1/4-40G
5,720
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727256AL40-N02-38-A---------------NPT1/4-40NPT
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727265AL40-N02B-38-A---------------NPT1/4-40NPT
8,050
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727274AL40-N02B-38R-A---------------NPT1/4-40NPT
8,050
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727283AL40-N02B-8R-A---------------NPT1/4-40NPT
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727299AL40-N02-R-A---------------NPT1/4-40NPT
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727308AL40-N03B-2Z-A---------------NPT3/8-40NPT
5,790
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
52727353AL40-N06-38R-A---------------NPT3/4-40NPT
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728087AL40-F03-3R-A--------------G3/8--40mmG
5,010
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728148AL40-F06-6R-A--------------G3/4--40mmG
6,220
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728209AL40-N02-8RZ-A--------------NPT1/4--40mmNPT
7,430
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728236AL40-N02B-2RZ-A--------------NPT1/4--40mmNPT
5,790
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728245AL40-N02-RZ-A--------------NPT1/4--40mmNPT
4,730
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728254AL40-N02-Z-A-X64---------------NPT1/4-40NPT
5,610
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728306AL40-N03-2RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
5,450
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728315AL40-N03-38RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
7,700
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728324AL40-N03-6RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
5,340
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728333AL40-N03-8RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
7,430
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728385AL40-N03B-23Z-A--------------NPT3/8--40mmNPT
6,070
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728394AL40-N03B-2RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
5,790
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728403AL40-N03B-6Z-A--------------NPT3/8--40mmNPT
5,680
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728419AL40-N03B-8RZ-A--------------NPT3/8--40mmNPT
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728473AL40-N04-36RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,610
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728525AL40-N04B-23RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
6,070
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728534AL40-N04B-23Z-A--------------NPT1/2--40mmNPT
6,070
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728543AL40-N04B-2RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,790
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728559AL40-N04B-36Z-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,960
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728568AL40-N04B-38RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
8,050
取扱い終了
返品不可
52728577AL40-N04B-3RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,350
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728586AL40-N04B-6RZ-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,680
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728595AL40-N04B-6Z-A--------------NPT1/2--40mmNPT
5,680
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728604AL40-N04B-8R-A--------------NPT1/2--40mmNPT
7,770
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728647AL40-N06-38RZ-A--------------NPT3/4--40mmNPT
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728665AL40-N06-6RZ-A--------------NPT3/4--40mmNPT
6,220
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728674AL40-N06-8RZ-A--------------NPT3/4--40mmNPT
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
52728708AL40-N06B-23Z-A--------------NPT3/4--40mmNPT
6,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 空圧配管
江東機業製造業

旧製品と同じサイズなので、簡単に交換取り付けができました。

対象商品 : 45360052
2019-10-11
用途: 空気圧補助機器の修理

モジュラータイプエアコンビネーション旧型AC4000のルブリケーターが壊れたため交換用に購入。旧型と互換性が有り、簡単に修理が出来ました。当日出荷対応品が有ったので翌日には手元に届き大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32012444
2019-11-06
用途: エアー工具接続用
医療・福祉・介護関連業

問題なく気持ちよく使用させてもらっています。今後も機会があれば購入していきたい。

対象商品 : 45359982
2018-08-27
用途: 空圧機器への注油
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

最近は無給油タイプの空圧機器が増えてきたが、エアーモータなどは注油が必要で今回導入した。安定して点滴している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする