曜日別特売
モノタロウ

グリス ディスクパッド用

グリス ディスクパッド用 - モノタロウグリス ディスクパッド用 - モノタロウグリス ディスクパッド用 - モノタロウグリス ディスクパッド用 - モノタロウ
(213件のレビュー)

過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。
ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。

耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物内容量1本(100g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45495222MDPG-100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:213
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45495222
2026-03-05
用途: 車のブレーキパッド交換
SHOP-TKN

いろいろなグリスを検討しましたが、安価なため、ものたろうのグリスを選びました。
安かろう悪かろうでは困りますが、使用したところ非常に良かった。
良い悪いと言うよりも、他のブランドのものと特に変わりもなく、値段が安いため非常にありがたいです。

2026-02-20
用途: 自動車整備
農・林・水産業

今までウレアグリスで代用していましたが、やはりカッパーグリスは薄くても馴染みますので専用品は良いですね。
これからは、これで行きます。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: バイクのメンテナンスに使用。
平成経済研究会

かじり防止と電位差を考えて使おうと購入しました。
耐熱温度が、1.100度とあるのでエンジンの周辺やマフラー辺りにも使えるかと。
頻繁にバラしたりするので、余り高価なモノは必要ありません。
必要十分だと思います。

対象商品 : 45495222
2026-01-30
用途: 車検時のブレーキメンテナンス
ガレージテラダ自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度の高いものなのでローコストで安心して使用出来るので非常に良いと思います。

2025-12-26
用途: 車の整備
金融・保険業

性能的にはメーカー純正のものとたいさないように感じます。たくさん入っているので惜しげ無く使えるのがいい。

2026-03-10
用途: ブレーキ整備

パッド裏面、シュー接触部などに広く使える。グリスの滞留性も良いか。

対象商品 : 45495222
2025-11-08
用途: 車、バイクのブレーキキャリパーのメンテナンス
農・林・水産業

各車、ブレーキキャリパーのブレーキパッドに使用します。薄く塗っても、簡単に滑らかに広がり、塗りやすいです。車検毎、又は1年毎にメンテナンスしてます。

2025-09-23
用途: 車検整備
THINK自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備の時にブレーキパッド交換じに使用しました。コストパフォーマンスがよく使用に何の問題もありません。またリピートさせていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
1100℃です。
1が参考にしています
2023-12-21
質問:
ラバー部分に使用できますか。
回答:
焼き付き防止剤として軟質金属微粒子を配合させている為、ラバー ( ゴム ) 部材への適用は不可となります。
2が参考にしています
2023-12-21
質問:
ブレーキのスライドピンには使用できますか。
回答:
ブレーキのスライドピンに使用できます。
4が参考にしています
2023-12-21

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする