ホットガン

ホットガン - 静岡製機ホットガン - 静岡製機

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

用途塗料、接着剤の乾燥油タンク容量(L)17仕様上下各20度に熱風吐出角度可変、対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧トラスコ品番459-9314質量(kg)20定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)1.8消費電力(W)(50/60Hz)110/120吐出口(Φ)168外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×341×750使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)9運転音(dB)(A)70熱出力(kW[kcal/h])17(15000)温風吐出量(m3/min)9/10温風吐出角度(°)上方20~下方20内容量1台
注意
※ヒーターは開放式です。ご使用中は必ず換気をしてください。
※可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないでください。
※使用燃料は白灯油です(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないでください。
※可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離してください。
※改造して使用しないでください。
※灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45502782HG50D
145,000
116,800
128,480(税込)
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする