曜日別特売

AZ GUARD 3000 続服

AZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアスAZ GUARD 3000 続服 - アゼアス
(3件のレビュー)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。

用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性ポケットあり内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
材質
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578088093000M152~164ポリプロピレン不織布+無孔質フィルムラミネート76~92
オープン
699
769(税込)
当日出荷
578088183000L158~170ポリプロピレン不織布+無孔質フィルムラミネート84~104
オープン
699
769(税込)
当日出荷
578088273000LL164~182ポリプロピレン不織布+無孔質フィルムラミネート92~112
オープン
699
769(税込)
当日出荷
5780883630003L170~188ポリプロピレン不織布+無孔質フィルムラミネート96~124
オープン
699
769(税込)
当日出荷
455303263000M152~164ポリプロピレン+フィルムラミネート76~92
オープン
取扱い終了
代替品有
455303353000L158~170ポリプロピレン+フィルムラミネート84~104
オープン
取扱い終了
代替品有
455303443000LL164~182ポリプロピレン+フィルムラミネート92~112
オープン
取扱い終了
代替品有
4553035330003L170~188ポリプロピレン+フィルムラミネート96~124
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

各防護服の対応用途

商品名アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業工場の清掃
メンテナンス
製薬製造感染症対策農薬散布作業家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服××
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)×××
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服××××
スリーエム(3M) 化学防護服4540+×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4553032630005780880930003000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808809AZ GUARD 3000 続服アゼアス1着
699
税込769
注文コードが変更になりました
4553033530005780881830003000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808818AZ GUARD 3000 続服アゼアス1着
699
税込769
注文コードが変更になりました
4553034430005780882730003000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808827AZ GUARD 3000 続服アゼアス1着
699
税込769
注文コードが変更になりました
4553035330005780883630003000 AZ GUARD 3000 続服 アゼアス 57808836AZ GUARD 3000 続服アゼアス1着
699
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45530326
2016-11-02
用途: はつり作業
西部道路株式会社

ポケットがあって手帳やたばこを入れるのに使い勝手がいい

対象商品 : 45530335
2015-08-31
用途: 夏の季節では
建設業・工事業

夏には使用しない方が良いでしょう。通気性最悪です。穴が少なめに思います。しかし生地は丈夫でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 45530344
2014-08-11
用途: 果樹の防除作業
農・林・水産業

高いカッパを使っていましたが、どうしても汚れるし、何度も洗うと縫い目からしみてきます。で、安い防護服ではどうか、と試しに買ってみました。ブドウの棚上では、通風性があり、充分でした。桃のスプレヤーでも、今のところ、しみてきません。本来は1回の使い捨てのようですが、ある程度しみてくるまでは使用可能だろうと思います。何回か使ってみて、値段と効果で、継続使用は考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする