SMC割筒カップリング

SMC割筒カップリング 東海精技
(5件のレビュー)

合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。
ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。
軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。
固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。

種類リジッドタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボルト数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45623024 SMC25N-JIS 25 25 53 80 313.8 鍛鋼(SF490A) 4 M6×15 8 3.3 13.7 0.76
5,670
 
 
取扱い終了
45623033 SMC30N-JIS 30 30 63 96 558.9 鍛鋼(SF490A) 4 M8×20 8 3.3 34.3 1.25
7,480
 
 
取扱い終了
45623042 SMC35 35 35 70 112 715.8 鍛鋼(SF490A) 4 M8×20 10 3.3 34.3 1.74
8,900
 
 
取扱い終了
45623051 SMC40N-JIS 40 40 76 128 980.6 鍛鋼(SF490A) 6 M8×20 12 3.3 34.3 2.26
10,300
 
 
取扱い終了
45623067 SMC45N-JIS 45 45 81 144 1343.5 鍛鋼(SF490A) 6 M8×25 14 3.8 34.3 2.92
11,500
 
 
取扱い終了
45623076 SMC50N-JIS 50 50 93 160 1784.8 鍛鋼(SF490A) 6 M10×25 14 3.8 67.6 4.09
14,000
 
 
取扱い終了
45623085 SMC55N-JIS 55 55 99 176 2039.7 鍛鋼(SF490A) 6 M10×25 16 4.3 67.6 5.06
16,200
 
 
取扱い終了
45623094 SMC60N-JIS 60 60 108 192 2843.9 鍛鋼(SF490A) 6 M10×25 18 4.4 67.6 6.75
18,800
 
 
取扱い終了
45623103 SMC65N-JIS 65 65 117 208 3922.6 鍛鋼(SF490A) 6 M12×30 18 4.4 117.6 8.77
24,800
 
 
取扱い終了
45623112 SMC70N-JIS 70 70 126 224 4491.4 鍛鋼(SF490A) 6 M12×30 20 4.9 117.6 10.51
29,600
 
 
取扱い終了
45623121 SMC75N-JIS 75 75 135 240 5452.4 鍛鋼(SF490A) 6 M14×35 20 4.9 186.3 12.84
34,900
 
 
取扱い終了
45623137 SMC80N-JIS 80 80 144 256 6913.6 鍛鋼(SF490A) 6 M14×35 22 5.4 186.3 15.85
42,100
 
 
取扱い終了
45623146 SMC90N-JIS 90 90 162 288 9963.5 鍛鋼(SF490A) 6 M16×40 25 5.4 289.2 22.6
58,400
 
 
取扱い終了
45622963 SMC100N-JIS 100 100 180 320 12640.7 鋳鋼(SC480) 6 M18×45 28 6.4 397.1 32.1
73,000
 
 
取扱い終了
45622972 SMC110N-JIS 110 110 198 352 16543.8 鋳鋼(SC480) 8 M18×50 28 6.4 397.1 42.31
116,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45622981 SMC120N-JIS 120 120 216 384 18328.6 鋳鋼(SC480) 8 M20×55 32 7.4 568.7 51.45
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45622997 SMC130N-JIS 130 130 234 416 22692.5 鋳鋼(SC480) 8 M20×55 32 7.4 568.7 69
176,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45623006 SMC140N-JIS 140 140 252 448 31822.5 鋳鋼(SC480) 8 M20×55 36 8.4 568.7 86
194,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45623015 SMC150N-JIS 150 150 270 480 36490.5 鋳鋼(SC480) 10 M20×65 40 9.4 568.7 108
273,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45623024 SMC25N-JIS 09245410 SMC25 SMC25 SMC割筒カップリング 東海精技 09245410 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 4,362 税込4,798 品番が変更になりました
45623033 SMC30N-JIS 09245419 SMC30 SMC30 SMC割筒カップリング 東海精技 09245419 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 5,754 税込6,329 品番が変更になりました
45623042 SMC35 09245507 SMC35 SMC35 SMC割筒カップリング 東海精技 09245507 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 6,846 税込7,531 品番が変更になりました
45623051 SMC40N-JIS 09245428 SMC40 SMC40 SMC割筒カップリング 東海精技 09245428 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 7,923 税込8,715 品番が変更になりました
45623067 SMC45N-JIS 09245437 SMC45 SMC45 SMC割筒カップリング 東海精技 09245437 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 8,846 税込9,731 品番が変更になりました
45623076 SMC50N-JIS 09245516 SMC50 SMC50 SMC割筒カップリング 東海精技 09245516 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 10,769 税込11,846 品番が変更になりました
45623085 SMC55N-JIS 09245525 SMC55 SMC55 SMC割筒カップリング 東海精技 09245525 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 12,462 税込13,708 品番が変更になりました
45623094 SMC60N-JIS 09245541 SMC60 SMC60 SMC割筒カップリング 東海精技 09245541 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 14,462 税込15,908 品番が変更になりました
45623103 SMC65N-JIS 09245550 SMC65 SMC65 SMC割筒カップリング 東海精技 09245550 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 19,077 税込20,985 品番が変更になりました
45623112 SMC70N-JIS 09245559 SMC70 SMC70 SMC割筒カップリング 東海精技 09245559 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 22,769 税込25,046 品番が変更になりました
45623121 SMC75N-JIS 09245568 SMC75 SMC75 SMC割筒カップリング 東海精技 09245568 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 26,846 税込29,531 品番が変更になりました
45623137 SMC80N-JIS 09245577 SMC80 SMC80 SMC割筒カップリング 東海精技 09245577 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 32,385 税込35,624 品番が変更になりました
45623146 SMC90N-JIS 09245586 SMC90 SMC90 SMC割筒カップリング 東海精技 09245586 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 44,923 税込49,415 品番が変更になりました
45622963 SMC100N-JIS 09245446 SMC100 SMC100 SMC割筒カップリング 東海精技 09245446 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 56,154 税込61,769 品番が変更になりました
45622972 SMC110N-JIS 09245455 SMC110 SMC110 SMC割筒カップリング 東海精技 09245455 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 89,231 税込98,154 品番が変更になりました
45622981 SMC120N-JIS 09245471 SMC120 SMC120 SMC割筒カップリング 東海精技 09245471 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 103,846 税込114,231 品番が変更になりました
45622997 SMC130N-JIS 09245480 SMC130 SMC130 SMC割筒カップリング 東海精技 09245480 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 135,385 税込148,924 品番が変更になりました
45623006 SMC140N-JIS 09245489 SMC140 SMC140 SMC割筒カップリング 東海精技 09245489 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 149,231 税込164,154 品番が変更になりました
45623015 SMC150N-JIS 09245498 SMC150 SMC150 SMC割筒カップリング 東海精技 09245498 SMC割筒カップリング 東海精技 1個 210,000 税込231,000 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45623024
2022-04-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

通常業者経由の仕入れ対応していますが1週間程度要してしまいます
製造現場でのトラブルは直ぐ欲しく1日程度で入手出来るので助かっています。

対象商品:
45623033
2019-05-06
用途:
シャフトの延長等
東洋化学設備工業株式会社 様

安価でシンプル。昔から在りますが、入荷にも時間がかからず助かりました。

対象商品:
45623076
2017-10-12
用途:
シャフトの位置決め
豊藤商会 様

非常に使い勝手がよく快調に作業ができ満足しています。

対象商品:
45623042
2016-10-14
用途:
上下2本のネジ(べベルギアの接続)

良く使用して決めているメーカーなので製品には問題ありませんが
土曜日朝の注文で日曜日には配達されたので大変助かりました 顧客の機械故障なので休み明けに作業が出来て喜ばれました。

対象商品:
45623076
2016-02-01
用途:
クレーン走行駆動用
製造業

今回はキー寸法が旧JISのため旧JISに加工しました。旧JISキーサイズがあれば尚いいのですが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする