曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2内容量1個
全115種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45624774CCZ-35-10-103512413813136.56.5131010
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624783CCZ-35-10-113512413813136.56.5131011
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624792CCZ-35-10-123512413813136.56.5131012
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624801CCZ-35-10-133512413813136.56.5131013
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624817CCZ-35-10-143512413813136.56.5131014
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624826CCZ-35-10-153512413813136.56.5131015
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624835CCZ-35-10-163512413813136.56.5131016
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624844CCZ-35-10-173512413813136.56.5131017
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624853CCZ-35-10-183512413813136.56.5131018
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624862CCZ-35-10-193512413813136.56.5131019
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624871CCZ-35-11-113512413813136.56.5131111
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624887CCZ-35-11-123512413813136.56.5131112
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624896CCZ-35-11-133512413813136.56.5131113
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624905CCZ-35-11-143512413813136.56.5131114
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624914CCZ-35-11-153512413813136.56.5131115
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624923CCZ-35-11-163512413813136.56.5131116
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624932CCZ-35-11-173512413813136.56.5131117
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624941CCZ-35-11-183512413813136.56.5131118
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624957CCZ-35-11-193512413813136.56.5131119
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624966CCZ-35-12.7-12.73512413813136.56.51312.712.7
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624975CCZ-35-12.7-15.8753512413813136.56.51312.715.875
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624984CCZ-35-12-123512413813136.56.5131212
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624993CCZ-35-12-133512413813136.56.5131213
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45625002CCZ-35-12-143512413813136.56.5131214
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625011CCZ-35-12-153512413813136.56.5131215
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625027CCZ-35-12-163512413813136.56.5131216
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625036CCZ-35-12-173512413813136.56.5131217
7,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45625045CCZ-35-12-183512413813136.56.5131218
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625054CCZ-35-12-193512413813136.56.5131219
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625063CCZ-35-13-133512413813136.56.5131313
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625072CCZ-35-13-143512413813136.56.5131314
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625081CCZ-35-13-153512413813136.56.5131315
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625097CCZ-35-13-163512413813136.56.5131316
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625106CCZ-35-13-173512413813136.56.5131317
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625115CCZ-35-13-183512413813136.56.5131318
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625124CCZ-35-13-193512413813136.56.5131319
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625133CCZ-35-14-143512413813136.56.5131414
7,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45625142CCZ-35-14-153512413813136.56.5131415
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625151CCZ-35-14-163512413813136.56.5131416
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625167CCZ-35-14-173512413813136.56.5131417
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625176CCZ-35-14-183512413813136.56.5131418
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625185CCZ-35-14-193512413813136.56.5131419
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625194CCZ-35-15.875-15.8753512413813136.56.51315.87515.875
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625203CCZ-35-15-153512413813136.56.5131515
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625212CCZ-35-15-163512413813136.56.5131516
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625221CCZ-35-15-173512413813136.56.5131517
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625237CCZ-35-15-183512413813136.56.5131518
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625246CCZ-35-15-193512413813136.56.5131519
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625255CCZ-35-16-163512413813136.56.5131616
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45625264CCZ-35-16-173512413813136.56.5131617
7,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする