曜日別特売

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ - 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ - 日本ミニチュアカップリング
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5内容量1個
全108種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45629762MCZ-25-10-10C251230307113.55.58.51010
5,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45629771MCZ-25-10-11C251230307113.55.58.51011
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629787MCZ-25-10-5C251230307113.55.58.5105
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629796MCZ-25-10-6C251230307113.55.58.5106
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629805MCZ-25-10-7C251230307113.55.58.5107
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629814MCZ-25-10-8C251230307113.55.58.5108
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629823MCZ-25-10-9.5C251230307113.55.58.5109.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629832MCZ-25-10-9C251230307113.55.58.5109
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629841MCZ-25-11-10C251230307113.55.58.51110
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629857MCZ-25-11-11C251230307113.55.58.51111
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629866MCZ-25-11-5C251230307113.55.58.5115
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629875MCZ-25-11-6C251230307113.55.58.5116
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629884MCZ-25-11-7C251230307113.55.58.5117
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629893MCZ-25-11-8C251230307113.55.58.5118
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629902MCZ-25-11-9.5C251230307113.55.58.5119.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629911MCZ-25-11-9C251230307113.55.58.5119
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629927MCZ-25-12.7-6.35C251230307113.55.58.512.76.35
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629936MCZ-25-12.7-7.93C251230307113.55.58.512.77.93
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629945MCZ-25-12.7-9.52C251230307113.55.58.512.79.52
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629954MCZ-25-12-10C251230307113.55.58.51210
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629963MCZ-25-12-11C251230307113.55.58.51211
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629972MCZ-25-12-5C251230307113.55.58.5125
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629981MCZ-25-12-6C251230307113.55.58.5126
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45629997MCZ-25-12-7C251230307113.55.58.5127
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630006MCZ-25-12-8C251230307113.55.58.5128
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630015MCZ-25-12-9.5C251230307113.55.58.5129.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630024MCZ-25-12-9C251230307113.55.58.5129
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630033MCZ-25-13-10C251230307113.55.58.51310
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630042MCZ-25-13-11C251230307113.55.58.51311
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630051MCZ-25-13-5C251230307113.55.58.5135
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630067MCZ-25-13-6C251230307113.55.58.5136
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630076MCZ-25-13-7C251230307113.55.58.5137
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630085MCZ-25-13-8C251230307113.55.58.5138
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630094MCZ-25-13-9.5C251230307113.55.58.5139.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630103MCZ-25-13-9C251230307113.55.58.5139
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630112MCZ-25-14-10C251230307113.55.58.51410
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630121MCZ-25-14-11C251230307113.55.58.51411
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630137MCZ-25-14-5C251230307113.55.58.5145
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630146MCZ-25-14-6C251230307113.55.58.5146
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630155MCZ-25-14-7C251230307113.55.58.5147
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630164MCZ-25-14-8C251230307113.55.58.5148
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630173MCZ-25-14-9.5C251230307113.55.58.5149.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630182MCZ-25-14-9C251230307113.55.58.5149
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630191MCZ-25-15-10C251230307113.55.58.51510
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630207MCZ-25-15-11C251230307113.55.58.51511
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630216MCZ-25-15-5C251230307113.55.58.5155
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630225MCZ-25-15-6C251230307113.55.58.5156
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630234MCZ-25-15-7C251230307113.55.58.5157
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630243MCZ-25-15-8C251230307113.55.58.5158
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630252MCZ-25-15-9.5C251230307113.55.58.5159.5
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする