日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
2.5
サイズ
MCZ-35
種類
オルダムタイプ
ねじ径M1
M5
ねじ径M2
M5
締付トルク(N・cm)
385.1
質量(g/組)
72.37
GD
2
(N・cm
2
)
4.59
ねじり剛性(N・cm/deg)
2130
慣性モーメント(N・cm
2
)
1.147
伝達トルク(N・cm)
1765.2
内容量
1個
全212種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
7.93
8
9
9.5
9.52
10
11
12
12.7
13
14
15
15.875
16
17
18
19
20
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
6
7.93
8
9
9.5
9.52
10
11
12
12.7
13
14
15
15.875
16
17
18
19
212種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45630846
MCZ-35-10-10C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
10
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630855
MCZ-35-10-11C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
11
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630864
MCZ-35-10-12C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
12
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630873
MCZ-35-10-13C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
13
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630882
MCZ-35-10-14C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
14
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630891
MCZ-35-10-15C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
15
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630907
MCZ-35-10-16C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
16
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630916
MCZ-35-10-17C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
17
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630925
MCZ-35-10-18C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
18
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630934
MCZ-35-10-19C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
19
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630943
MCZ-35-10-6C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
6
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630952
MCZ-35-10-8C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
8
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630961
MCZ-35-10-9.5C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
9.5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630977
MCZ-35-10-9C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
10
9
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630986
MCZ-35-11-10C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
10
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45630995
MCZ-35-11-11C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
11
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631004
MCZ-35-11-12C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
12
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631013
MCZ-35-11-13C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
13
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631022
MCZ-35-11-14C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
14
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631031
MCZ-35-11-15C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
15
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631047
MCZ-35-11-16C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
16
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631056
MCZ-35-11-17C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
17
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631065
MCZ-35-11-18C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
18
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631074
MCZ-35-11-19C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
19
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631083
MCZ-35-11-6C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
6
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631092
MCZ-35-11-8C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
8
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631101
MCZ-35-11-9.5C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
9.5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631117
MCZ-35-11-9C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
11
9
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631126
MCZ-35-12.7-12.7C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12.7
12.7
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631135
MCZ-35-12.7-15.875C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12.7
15.875
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631144
MCZ-35-12.7-7.93C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12.7
7.93
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631153
MCZ-35-12.7-9.52C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12.7
9.52
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631162
MCZ-35-12-10C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
10
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631171
MCZ-35-12-11C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
11
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631187
MCZ-35-12-12C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
12
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631196
MCZ-35-12-13C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
13
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45631205
MCZ-35-12-14C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
14
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631214
MCZ-35-12-15C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
15
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631223
MCZ-35-12-16C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
16
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631232
MCZ-35-12-17C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
17
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631241
MCZ-35-12-18C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
18
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631257
MCZ-35-12-19C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
19
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631266
MCZ-35-12-6C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
6
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631275
MCZ-35-12-8C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
8
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631284
MCZ-35-12-9.5C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
9.5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631293
MCZ-35-12-9C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
12
9
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631302
MCZ-35-13-10C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
13
10
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631311
MCZ-35-13-11C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
13
11
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631327
MCZ-35-13-12C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
13
12
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45631336
MCZ-35-13-13C
35
12
41
35
10
13
5
6.5
13
13
13
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ