日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ
許容偏角(°)
1
種類
オルダムタイプ
内容量
1個
全226種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
25
36
47
71
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
28
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
28
226種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45637347
SCZ-20-4-4
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
4
4
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637356
SCZ-20-4-5
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
4
5
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637365
SCZ-20-4-6
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
4
6
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637374
SCZ-20-4-7
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
4
7
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637383
SCZ-20-4-8
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
4
8
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637392
SCZ-20-5-5
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
5
5
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637401
SCZ-20-5-6
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
5
6
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637417
SCZ-20-5-7
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
5
7
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637426
SCZ-20-5-8
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
5
8
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637435
SCZ-20-6-6
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
6
6
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637444
SCZ-20-6-7
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
6
7
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637453
SCZ-20-6-8
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
6
8
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637462
SCZ-20-7-7
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
7
7
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637471
SCZ-20-7-8
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
7
8
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637487
SCZ-20-8-8
20
13
25
33
10
10
5
5
6.4
8
8
6000
1.5
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637496
SCZ-30-10-10
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
10
10
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637505
SCZ-30-10-11
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
10
11
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637514
SCZ-30-10-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
10
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637523
SCZ-30-10-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
10
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637532
SCZ-30-10-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
10
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637541
SCZ-30-11-11
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
11
11
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637557
SCZ-30-11-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
11
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637566
SCZ-30-11-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
11
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637575
SCZ-30-11-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
11
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637584
SCZ-30-12-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
12
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637593
SCZ-30-12-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
12
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637602
SCZ-30-12-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
12
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637611
SCZ-30-13-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
13
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637627
SCZ-30-13-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
13
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637636
SCZ-30-14-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
14
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637645
SCZ-30-8-10
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
10
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637654
SCZ-30-8-11
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
11
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637663
SCZ-30-8-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637672
SCZ-30-8-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637681
SCZ-30-8-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637697
SCZ-30-8-8
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
8
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637706
SCZ-30-8-9
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
9
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637715
SCZ-30-8-9.5
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
8
9.5
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637724
SCZ-30-9.5-10
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
10
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637733
SCZ-30-9.5-11
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
11
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637742
SCZ-30-9.5-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637751
SCZ-30-9.5-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637767
SCZ-30-9.5-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637776
SCZ-30-9.5-9.5
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9.5
9.5
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637785
SCZ-30-9-10
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
10
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637794
SCZ-30-9-11
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
11
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637803
SCZ-30-9-12
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
12
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637812
SCZ-30-9-13
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
13
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637821
SCZ-30-9-14
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
14
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45637837
SCZ-30-9-9
30
15
36
41
13
13
6.5
6.5
10
9
9
6000
2
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ