曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)SUS316/8

片丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全109種類を絞り込む
長さl(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45678911FKS08012片丸キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678927FKS08013片丸キー13
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678936FKS08014片丸キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678954FKS08016片丸キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678963FKS08017片丸キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678972FKS08018片丸キー18
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678981FKS08019片丸キー19
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679006FKS08021片丸キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679024FKS08023片丸キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679051FKS08026片丸キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679067FKS08027片丸キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679085FKS08029片丸キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679103FKS08031片丸キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679121FKS08033片丸キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679137FKS08034片丸キー34
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679155FKS08036片丸キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679164FKS08037片丸キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679173FKS08038片丸キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679182FKS08039片丸キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679207FKS08041片丸キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679216FKS08042片丸キー42
733
660
726(税込)
4日以内出荷
返品不可
45679225FKS08043片丸キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679234FKS08044片丸キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679252FKS08046片丸キー46
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679261FKS08047片丸キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679277FKS08048片丸キー48
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679286FKS08049片丸キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679304FKS08051片丸キー51
733
660
726(税込)
4日以内出荷
返品不可
45679313FKS08052片丸キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679322FKS08053片丸キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679331FKS08054片丸キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679356FKS08056片丸キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679365FKS08057片丸キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679374FKS08058片丸キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679383FKS08059片丸キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679401FKS08061片丸キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679417FKS08062片丸キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679426FKS08063片丸キー63
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679435FKS08064片丸キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679453FKS08066片丸キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679462FKS08067片丸キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679471FKS08068片丸キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679487FKS08069片丸キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679505FKS08071片丸キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679514FKS08072片丸キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679523FKS08073片丸キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679532FKS08074片丸キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679557FKS08076片丸キー76
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679566FKS08077片丸キー77
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45679575FKS08078片丸キー78
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする