両角キー(フリーレングス)SUS316/7

両角キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45710113FCS07010両角キー10
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710122FCS07011両角キー11
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710131FCS07012両角キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710147FCS07013両角キー13
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710156FCS07014両角キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710174FCS07016両角キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710183FCS07017両角キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710192FCS07018両角キー18
733
660
726(税込)
4日以内出荷
返品不可
45710201FCS07019両角キー19
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710226FCS07021両角キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710244FCS07023両角キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710271FCS07026両角キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710287FCS07027両角キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710305FCS07029両角キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710323FCS07031両角キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710341FCS07033両角キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710357FCS07034両角キー34
733
660
726(税込)
3日以内出荷
返品不可
45710375FCS07036両角キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710384FCS07037両角キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710393FCS07038両角キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710402FCS07039両角キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710427FCS07041両角キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710436FCS07042両角キー42
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710445FCS07043両角キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710454FCS07044両角キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710472FCS07046両角キー46
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710481FCS07047両角キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710497FCS07048両角キー48
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710506FCS07049両角キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710524FCS07051両角キー51
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710533FCS07052両角キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710542FCS07053両角キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710551FCS07054両角キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710576FCS07056両角キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710585FCS07057両角キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710594FCS07058両角キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710603FCS07059両角キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710621FCS07061両角キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710637FCS07062両角キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710646FCS07063両角キー63
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710655FCS07064両角キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710673FCS07066両角キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710682FCS07067両角キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710691FCS07068両角キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710707FCS07069両角キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710725FCS07071両角キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710734FCS07072両角キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710743FCS07073両角キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710752FCS07074両角キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45710761FCS07075両角キー75
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする