曜日別特売

両角キー(抜きタップ付き)

両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所両角キー(抜きタップ付き) - セイキ製作所

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー公差h9内容量1個
全168種類を絞り込む
幅b(mm)
長さl(mm)
高さh(mm)
高さ公差(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
幅b(mm)
長さl(mm)
高さh(mm)
タップ径
高さ公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45711915TC050105105M30~-0.03
293
264
290(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711924TC050125125M30~-0.03
293
264
290(税込)
4日以内出荷
返品不可
45711933TC050155155M30~-0.03
293
264
290(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711942TC050165165M30~-0.03
293
264
290(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711951TC050185185M30~-0.03
293
264
290(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711967TC050205205M30~-0.03
293
264
290(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711976TC050255255M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711985TC050305305M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45711994TC050355355M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712003TC050405405M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712012TC050455455M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712021TC050505505M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712037TC050555555M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712046TC050605605M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712055TC060106106M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712064TC060156156M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712073TC060206206M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712082TC060256256M30~-0.03
330
297
327(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712091TC060306306M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712107TC060356356M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712116TC060406406M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712125TC060456456M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712134TC060506506M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712143TC060556556M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712152TC060606606M30~-0.03
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712161TC070207207M30~-0.036
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712177TC070257257M30~-0.036
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712186TC070307307M30~-0.036
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712195TC070357357M30~-0.036
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712204TC070407407M30~-0.036
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712213TC070457457M30~-0.036
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712222TC070507507M30~-0.036
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712231TC070557557M30~-0.036
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712247TC070607607M30~-0.036
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712256TC070657657M30~-0.036
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712265TC070707707M30~-0.036
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712274TC070757757M30~-0.036
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712283TC080208207M30~-0.09
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712292TC080258257M30~-0.09
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712301TC080308307M30~-0.09
382
344
378(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712317TC080358357M30~-0.09
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712326TC080408407M30~-0.09
419
378
416(税込)
4日以内出荷
返品不可
45712335TC080458457M30~-0.09
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712344TC080508507M30~-0.09
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712353TC080558557M30~-0.09
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712362TC080608607M30~-0.09
419
378
416(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712371TC080658657M30~-0.09
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712387TC080708707M30~-0.09
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712396TC080758757M30~-0.09
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45712405TC080808807M30~-0.09
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする