曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S45C/20

両丸キー(フリーレングス)S45C/20 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/20 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)20高さh(mm)12公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全160種類を絞り込む
長さl(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45718897FR2004141
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718906FR2004242
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718915FR2004343
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718924FR2004444
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718933FR2004545
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718942FR2004646
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718951FR2004747
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718967FR2004848
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718976FR2004949
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718985FR2005050
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45718994FR2005151
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719003FR2005252
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719012FR2005353
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719021FR2005454
2,312
2,081
2,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
45719037FR2005555
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719046FR2005656
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719055FR2005757
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719064FR2005858
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719073FR2005959
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719082FR2006060
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719091FR2006161
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719107FR2006262
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719116FR2006363
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719125FR2006464
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719134FR2006565
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719143FR2006666
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719152FR2006767
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719161FR2006868
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719177FR2006969
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719186FR2007070
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719195FR2007171
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719204FR2007272
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719213FR2007373
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719222FR2007474
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719231FR2007575
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719247FR2007676
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719256FR2007777
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719265FR2007878
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719274FR2007979
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719283FR2008080
2,312
2,081
2,289(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719292FR2008181
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719301FR2008282
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719317FR2008383
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719326FR2008484
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719335FR2008585
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719344FR2008686
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719353FR2008787
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719362FR2008888
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719371FR2008989
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
45719387FR2009090
2,465
2,219
2,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする