曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S45C/25

両丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45722092FR2504141
2,923
2,631
2,894(税込)
6日以内出荷
返品不可
45722101FR2504242
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722117FR2504343
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722126FR2504444
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722135FR2504545
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722144FR2504646
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722153FR2504747
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722162FR2504848
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722171FR2504949
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722187FR2505050
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722196FR2505151
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722205FR2505252
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722214FR2505353
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722223FR2505454
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722232FR2505555
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722241FR2505656
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722257FR2505757
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722266FR2505858
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722275FR2505959
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722284FR2506060
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722293FR2506161
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722302FR2506262
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722311FR2506363
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722327FR2506464
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722336FR2506565
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722345FR2506666
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722354FR2506767
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722363FR2506868
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722372FR2506969
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722381FR2507070
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722397FR2507171
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722406FR2507272
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722415FR2507373
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722424FR2507474
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722433FR2507575
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722442FR2507676
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722451FR2507777
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722467FR2507878
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722476FR2507979
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722485FR2508080
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722494FR2508181
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722503FR2508282
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722512FR2508383
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722521FR2508484
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722537FR2508585
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722546FR2508686
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722555FR2508787
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722564FR2508888
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722573FR2508989
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45722582FR2509090
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする