曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S45C/32

両丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45726292FR3204141
4,155
3,740
4,114(税込)
6日以内出荷
返品不可
45726301FR3204242
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726317FR3204343
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726326FR3204444
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726335FR3204545
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726344FR3204646
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726353FR3204747
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726362FR3204848
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726371FR3204949
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726387FR3205050
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726396FR3205151
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726405FR3205252
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726414FR3205353
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726423FR3205454
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726432FR3205555
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726441FR3205656
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726457FR3205757
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726466FR3205858
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726475FR3205959
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726484FR3206060
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726493FR3206161
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726502FR3206262
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726511FR3206363
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726527FR3206464
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726536FR3206565
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726545FR3206666
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726554FR3206767
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726563FR3206868
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726572FR3206969
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726581FR3207070
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726597FR3207171
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726606FR3207272
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726615FR3207373
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726624FR3207474
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726633FR3207575
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726642FR3207676
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726651FR3207777
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726667FR3207878
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726676FR3207979
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726685FR3208080
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726694FR3208181
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726703FR3208282
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726712FR3208383
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726721FR3208484
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726737FR3208585
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726746FR3208686
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726755FR3208787
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726764FR3208888
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726773FR3208989
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45726782FR3209090
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする