曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/6

両丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/6 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)6高さh(mm)6公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全51種類を絞り込む
長さl(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45735331FR06011両丸キー11
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735356FR06013両丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735392FR06017両丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735417FR06019両丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735435FR06021両丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735453FR06023両丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735487FR06026両丸キー26
547
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
45735496FR06027両丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735514FR06029両丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735532FR06031両丸キー31
547
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
45735557FR06033両丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735566FR06034両丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735584FR06036両丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735593FR06037両丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735602FR06038両丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735611FR06039両丸キー39
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735636FR06041両丸キー41
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735645FR06042両丸キー42
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735654FR06043両丸キー43
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735663FR06044両丸キー44
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735681FR06046両丸キー46
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735697FR06047両丸キー47
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735706FR06048両丸キー48
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735715FR06049両丸キー49
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735733FR06051両丸キー51
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735742FR06052両丸キー52
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735751FR06053両丸キー53
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735767FR06054両丸キー54
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735785FR06056両丸キー56
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735794FR06057両丸キー57
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735803FR06058両丸キー58
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735812FR06059両丸キー59
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735322FR06010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735347FR06012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735365FR06014-14
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735374FR06015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735383FR06016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735401FR06018-18
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735426FR06020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735444FR06022-22
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735462FR06024-24
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735471FR06025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735505FR06028-28
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735523FR06030-30
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735541FR06032-32
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735575FR06035-35
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735627FR06040-40
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735672FR06045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735724FR06050-50
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735776FR06055-55
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45735322FR0601045714033R06010FR06010 両丸キー セイキ製作所 45714033両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735347FR0601245714042R06012FR06012 両丸キー セイキ製作所 45714042両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735365FR0601445714051R06014FR06014 両丸キー セイキ製作所 45714051両丸キーセイキ製作所1個
252
欠品中
税込277
注文コードが変更になりました
45735374FR0601545714067R06015FR06015 両丸キー セイキ製作所 45714067両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735383FR0601645714076R06016FR06016 両丸キー セイキ製作所 45714076両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735401FR0601845714085R06018FR06018 両丸キー セイキ製作所 45714085両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735426FR0602045714094R06020FR06020 両丸キー セイキ製作所 45714094両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735444FR0602245714103R06022FR06022 両丸キー セイキ製作所 45714103両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735462FR0602445714112R06024FR06024 両丸キー セイキ製作所 45714112両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735471FR0602545714121R06025FR06025 両丸キー セイキ製作所 45714121両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735505FR0602845714137R06028FR06028 両丸キー セイキ製作所 45714137両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735523FR0603045714146R06030FR06030 両丸キー セイキ製作所 45714146両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735541FR0603245714155R06032FR06032 両丸キー セイキ製作所 45714155両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735575FR0603545714164R06035FR06035 両丸キー セイキ製作所 45714164両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735627FR0604045714173R06040FR06040 両丸キー セイキ製作所 45714173両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735672FR0604545714182R06045FR06045 両丸キー セイキ製作所 45714182両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735724FR0605045714191R06050FR06050 両丸キー セイキ製作所 45714191両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました
45735776FR0605545714207R06055FR06055 両丸キー セイキ製作所 45714207両丸キーセイキ製作所1個
275
税込303
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする