曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)SUS316/2

両丸キー(フリーレングス)SUS316/2 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/2 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全36種類を絞り込む
長さl(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45739732FRS02005両丸キー5
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739741FRS02006両丸キー6
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739757FRS02007両丸キー7
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739766FRS02008両丸キー8
519
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739775FRS02009両丸キー9
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739793FRS02011両丸キー11
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739802FRS02012両丸キー12
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739811FRS02013両丸キー13
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739827FRS02014両丸キー14
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739845FRS02016両丸キー16
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739854FRS02017両丸キー17
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739863FRS02018両丸キー18
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739872FRS02019両丸キー19
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739897FRS02021両丸キー21
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739906FRS02022両丸キー22
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739915FRS02023両丸キー23
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739924FRS02024両丸キー24
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739933FRS02025両丸キー25
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739942FRS02026両丸キー26
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739951FRS02027両丸キー27
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739967FRS02028両丸キー28
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739976FRS02029両丸キー29
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739985FRS02030両丸キー30
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739994FRS02031両丸キー31
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740003FRS02032両丸キー32
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740012FRS02033両丸キー33
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740021FRS02034両丸キー34
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740037FRS02035両丸キー35
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740046FRS02036両丸キー36
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740055FRS02037両丸キー37
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740064FRS02038両丸キー38
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740073FRS02039両丸キー39
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740082FRS02040両丸キー40
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739784FRS02010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45739836FRS02015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45739881FRS02020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45739784FRS0201045715065RS02010FRS02010 両丸キー セイキ製作所 45715065両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45739836FRS0201545715074RS02015FRS02015 両丸キー セイキ製作所 45715074両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45739881FRS0202045715083RS02020FRS02020 両丸キー セイキ製作所 45715083両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする