曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)SUS316/3

両丸キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/3 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全36種類を絞り込む
長さl(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45740091FRS03005両丸キー5
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740107FRS03006両丸キー6
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740116FRS03007両丸キー7
624
562
618(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740134FRS03009両丸キー9
519
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
45740152FRS03011両丸キー11
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740177FRS03013両丸キー13
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740186FRS03014両丸キー14
519
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
45740213FRS03017両丸キー17
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740222FRS03018両丸キー18
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740231FRS03019両丸キー19
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740256FRS03021両丸キー21
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740265FRS03022両丸キー22
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740274FRS03023両丸キー23
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740283FRS03024両丸キー24
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740301FRS03026両丸キー26
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740317FRS03027両丸キー27
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740326FRS03028両丸キー28
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740335FRS03029両丸キー29
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740353FRS03031両丸キー31
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740362FRS03032両丸キー32
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740371FRS03033両丸キー33
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740387FRS03034両丸キー34
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740396FRS03035両丸キー35
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740405FRS03036両丸キー36
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740414FRS03037両丸キー37
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740423FRS03038両丸キー38
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740432FRS03039両丸キー39
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740441FRS03040両丸キー40
519
468
515(税込)
8日以内出荷
返品不可
45740125FRS03008-8
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740143FRS03010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740161FRS03012-12
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740195FRS03015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740204FRS03016-16
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740247FRS03020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740292FRS03025-25
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45740344FRS03030-30
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45740125FRS0300845715092RS03008FRS03008 両丸キー セイキ製作所 45715092両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740143FRS0301045715101RS03010FRS03010 両丸キー セイキ製作所 45715101両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740161FRS0301245715117RS03012FRS03012 両丸キー セイキ製作所 45715117両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740195FRS0301545715126RS03015FRS03015 両丸キー セイキ製作所 45715126両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740204FRS0301645715135RS03016FRS03016 両丸キー セイキ製作所 45715135両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740247FRS0302045715144RS03020FRS03020 両丸キー セイキ製作所 45715144両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740292FRS0302545715153RS03025FRS03025 両丸キー セイキ製作所 45715153両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45740344FRS0303045715162RS03030FRS03030 両丸キー セイキ製作所 45715162両丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする