曜日別特売

シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ

シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(角シャフト用) 2ネジ穴付タイプ - 岩田製作所

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
センサブラケットに対応。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
材質/処理
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45804814BS10CN2103914.22.60.511.526鉄(SPCC)/黒染め
920
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804823BS10SN21039142.50.511.526ステンレス(SUS304)
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804832BS12CN2124114.22.60.512.527.5鉄(SPCC)/黒染め
970
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804841BS12SN21241142.50.512.527.5ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804857BS15CN2154414.22.60.51430.5鉄(SPCC)/黒染め
1,010
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804866BS15SN21544142.50.51430.5ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804875BS20CN2204814.22.60.516.535鉄(SPCC)/黒染め
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
45804884BS20SN22048142.50.516.535ステンレス(SUS304)
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804893BS25CN2255314.22.60.51940鉄(SPCC)/黒染め
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804902BS25SN22553142.50.51940ステンレス(SUS304)
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804911BS30CN2305814.22.60.521.545鉄(SPCC)/黒染め
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804927BS30SN23058142.50.521.545ステンレス(SUS304)
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804936BS36CN2366314.22.60.524.551鉄(SPCC)/黒染め
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804945BS36SN23663142.50.524.551ステンレス(SUS304)
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804954BS40CN2406814.22.60.526.555鉄(SPCC)/黒染め
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804963BS40SN24068142.50.526.555ステンレス(SUS304)
2,370
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804972BS45CN2457914.22.60.52963鉄(SPCC)/黒染め
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804981BS45SN24579142.50.52963ステンレス(SUS304)
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45804997BS50CN2508614.22.60.531.569鉄(SPCC)/黒染め
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45805006BS50SN25086142.50.531.569ステンレス(SUS304)
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする