曜日別特売

シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ

シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) ノーマルタイプ - 岩田製作所

セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
材質/処理
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806092B10C103914.22.60.526鉄(SPCC)/黒染め
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806101B10S1039142.50.526ステンレス(SUS304)
960
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806117B12C124114.22.60.527.5鉄(SPCC)/黒染め
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806126B12S1241142.50.527.5ステンレス(SUS304)
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806135B15C154414.22.60.530.5鉄(SPCC)/黒染め
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806144B15S1544142.50.530.5ステンレス(SUS304)
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806153B16C164414.22.60.530.5鉄(SPCC)/黒染め
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806162B16S1644142.50.530.5ステンレス(SUS304)
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806171B20C204814.22.60.535鉄(SPCC)/黒染め
890
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806187B20S2048142.50.535ステンレス(SUS304)
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806196B25C255314.22.60.540鉄(SPCC)/黒染め
950
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
45806205B25S2553142.50.540ステンレス(SUS304)
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806214B28C285814.22.61.545鉄(SPCC)/黒染め
990
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806223B28S2858142.51.545ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806232B30C305814.22.60.545鉄(SPCC)/黒染め
990
988
1,087(税込)
当日出荷
45806241B30S3058142.50.545ステンレス(SUS304)
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806257B35C356314.22.60.551鉄(SPCC)/黒染め
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806266B35S3563142.50.551ステンレス(SUS304)
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806275B40C406814.22.60.555鉄(SPCC)/黒染め
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806284B40S4068142.50.555ステンレス(SUS304)
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806293B45C457914.22.60.563鉄(SPCC)/黒染め
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806302B45S4579142.50.563ステンレス(SUS304)
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806311B50C508614.22.60.569鉄(SPCC)/黒染め
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45806327B50S5086142.50.569ステンレス(SUS304)
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする