岩田製作所
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。
機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
内径B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法Y(mm)
外径(Φmm)
材質/処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806336
BF10C
15
10
34.5
14.2
39
26
19.5
2.6
0.5
26
34.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806345
BF10S
15
10
34.5
14
39
26
19.5
2.5
0.5
26
34.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806354
BF12C
15
12
35.5
14.2
41
28
20.5
2.6
0.5
27.5
35.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806363
BF12S
15
12
35.5
14
41
28
20.5
2.5
0.5
27.5
35.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806372
BF15C
20
15
42
14.2
44
32
22
2.6
0.5
30.5
42
鉄(SPCC)/黒染め
¥
950
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806381
BF15S
20
15
42
14
44
32
22
2.5
0.5
30.5
42
ステンレス(SUS304)
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806397
BF16C
20
16
42
14.2
44
32
22
2.6
0.5
30.5
42
鉄(SPCC)/黒染め
¥
970
¥
968
¥
1,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806406
BF16S
20
16
42
14
44
32
22
2.5
0.5
30.5
42
ステンレス(SUS304)
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806415
BF20C
25
20
49
14.2
48
35
24
2.6
0.5
35
49
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806424
BF20S
25
20
49
14
48
35
24
2.5
0.5
35
49
ステンレス(SUS304)
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45806433
BF25C
25
25
51.5
14.2
53
40
26.5
2.6
0.5
40
51.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806442
BF25S
25
25
51.5
14
53
40
26.5
2.5
0.5
40
51.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45806451
BF28C
30
28
59
14.2
58
45
29
2.6
1.5
45
59
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806467
BF28S
30
28
59
14
58
45
29
2.5
1.5
45
59
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45806476
BF30C
30
30
59
14.2
58
45
29
2.6
0.5
45
59
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
45806485
BF30S
30
30
59
14
58
45
29
2.5
0.5
45
59
ステンレス(SUS304)
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806494
BF35C
35
35
66.5
14.2
63
50
31.5
2.6
0.5
51
66.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45806503
BF35S
35
35
66.5
14
63
50
31.5
2.5
0.5
51
66.5
ステンレス(SUS304)
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45806512
BF40C
35
40
69
14.2
68
55
34
2.6
0.5
55
69
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806521
BF40S
35
40
69
14
68
55
34
2.5
0.5
55
69
ステンレス(SUS304)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806537
BF45C
40
45
79.5
14.2
79
65
39.5
2.6
0.5
63
79.5
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806546
BF45S
40
45
79.5
14
79
65
39.5
2.5
0.5
63
79.5
ステンレス(SUS304)
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806555
BF50C
40
50
83
14.2
86
70
43
2.6
0.5
69
83
鉄(SPCC)/黒染め
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806564
BF50S
40
50
83
14
86
70
43
2.5
0.5
69
83
ステンレス(SUS304)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください