南海工業
packey (パッキー・新JIS両丸)
加工の必要がなく、すぐに使えます。
標準化され、一つの寸法毎にパックされています。
長さ寸法はマイナス目に仕上がっておりますので、キー溝に簡単に入ります。
防錆処理されており保存がききます。
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS
全50種類を絞り込む
寸法b(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
寸法h(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45921355
10-8-25
1パック(4個)
10
25
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921364
10-8-30
1パック(4個)
10
30
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921373
10-8-35
1パック(4個)
10
35
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921382
10-8-40
1パック(3個)
10
40
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921391
10-8-45
1パック(3個)
10
45
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921407
10-8-50
1パック(3個)
10
50
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921416
10-8-55
1パック(2個)
10
55
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921425
10-8-60
1パック(2個)
10
60
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921434
12-8-25
1パック(4個)
12
25
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
45921443
12-8-30
1パック(4個)
12
30
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921452
12-8-35
1パック(4個)
12
35
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921461
12-8-40
1パック(3個)
12
40
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921477
12-8-45
1パック(3個)
12
45
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921486
12-8-50
1パック(3個)
12
50
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921495
12-8-55
1パック(2個)
12
55
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921504
12-8-60
1パック(2個)
12
60
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921513
12-8-65
1パック(2個)
12
65
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921522
12-8-70
1パック(2個)
12
70
8
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921531
4-4-10
1パック(7個)
4
10
4
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921547
4-4-15
1パック(7個)
4
15
4
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921556
4-4-20
1パック(7個)
4
20
4
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921565
4-4-25
1パック(6個)
4
25
4
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921574
4-4-30
1パック(6個)
4
30
4
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
45921583
5-5-15
1パック(7個)
5
15
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921592
5-5-20
1パック(7個)
5
20
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921601
5-5-25
1パック(6個)
5
25
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921617
5-5-30
1パック(6個)
5
30
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921626
5-5-35
1パック(5個)
5
35
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921635
5-5-40
1パック(5個)
5
40
5
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921644
6-6-15
1パック(6個)
6
15
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921653
6-6-20
1パック(6個)
6
20
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921662
6-6-25
1パック(6個)
6
25
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921671
6-6-30
1パック(6個)
6
30
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921687
6-6-35
1パック(5個)
6
35
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921696
6-6-40
1パック(5個)
6
40
6
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921705
7-7-15
1パック(6個)
7
15
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921714
7-7-20
1パック(6個)
7
20
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921723
7-7-25
1パック(6個)
7
25
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921732
7-7-30
1パック(6個)
7
30
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921741
7-7-35
1パック(5個)
7
35
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921757
7-7-40
1パック(5個)
7
40
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921766
7-7-45
1パック(5個)
7
45
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921775
7-7-50
1パック(5個)
7
50
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921784
8-7-20
1パック(5個)
8
20
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921793
8-7-25
1パック(5個)
8
25
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921802
8-7-30
1パック(5個)
8
30
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921811
8-7-35
1パック(5個)
8
35
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921827
8-7-40
1パック(5個)
8
40
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921836
8-7-45
1パック(4個)
8
45
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
45921845
8-7-50
1パック(4個)
8
50
7
¥
924
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください