曜日別特売

焼key(ヤッキー・新JIS両角)

焼key(ヤッキー・新JIS両角) - 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角) - 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角) - 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角) - 南海工業焼key(ヤッキー・新JIS両角) - 南海工業

熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。
公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。
材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。

形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法b(mm)
寸法h(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45921854HH10-8-300108
1,330
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921863HH12-8-300128
1,580
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45921872HH14-9-300149
1,920
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45921881HH16-10-3001610
2,260
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45921897HH18-11-3001811
2,550
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921906HH20-12-3002012
3,160
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921915HH22-14-3002214
4,030
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921924HH25-14-3002514
4,190
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921933HH28-16-3002816
6,050
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921942HH32-18-3003218
8,160
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45921951HH36-20-3003620
9,360
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921967HH40-22-3004022
11,480
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921976HH45-25-3004525
14,510
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921985HH50-28-3005028
18,170
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
45921994HH5-5-30055
970
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
45922003HH6-6-30066
1,060
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
45922012HH7-7-30077
1,140
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
45922021HH8-7-30087
1,230
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする