曜日別特売

新JIS 頭付勾配キー

新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業新JIS 頭付勾配キー - 南海工業
(1件のレビュー)
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
全17種類を絞り込む
寸法b(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45922037JIS10-8-75C1パック(10個)10758
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45922046JIS12-8-90C1パック(10個)12908
5,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
45922055JIS14-9-105C1パック(10個)141059
9,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
45922064JIS15-10-110C1パック(10個)1511010.2
9,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
45922073JIS16-10-120C1パック(10個)1612010
14,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
45922082JIS18-11-135C1パック(10個)1813511
16,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
45922091JIS20-12-150C1パック(10個)2015012
25,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
45922107JIS22-14-165C1パック(6個)2216514
27,360
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
45922116JIS24-16-180C1パック(6個)2418016.2
27,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
45922125JIS25-14-190C1パック(4個)2519014
23,880
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
45922134JIS28-16-210C1パック(4個)2821016
26,520
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
45922143JIS32-18-240C1パック(4個)3224018
38,120
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
45922152JIS4-4-30C1パック(10個)4304
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45922161JIS5-5-40C1パック(10個)5405
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45922177JIS6-6-45C1パック(10個)6456
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45922186JIS7-7-50C1パック(10個)7507.2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45922195JIS8-7-60C1パック(10個)8607
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45922177
2017-03-11
用途: プーリーのキーとして

感想に対しては一般的に使用していますのでありませんが、サイズ(長さ)がもっと選択できれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする