ころがり軸受け用アダプタ H(ミリサイズ)

ころがり軸受け用アダプタ H(ミリサイズ) 岩崎産業

アダプタスリーブ、ナット、座金のセットです。

テーパー1:12 内容量1個
注意
※適合ベアリングは一例です。
お気に入りに追加
104件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ベアリング
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45994611 H305X 20 29 8 38 6305K・1305K・2205K・22205K・21305K・NU2205K・N305K・NU305K AN05 AW05X
800
 
 
取扱い終了
45994654 H306X 25 31 8 45 6306K・1306K・2206K・22206K・21306K・NU2206K・N306K・NU306K AN06 AW06X
820
 
 
取扱い終了
45994681 H307X 30 35 9 52 6307K・1307K・2207K・22207K・21307K・NU2207K・N307K・NU307K AN07 AW07X
880
 
 
取扱い終了
45994724 H308X 35 36 10 58 6308K・1308K・2208K・22208K・21308K・NU2208K・N308K・NU308K AN08 AW08X
940
 
 
取扱い終了
45994751 H309X 40 39 11 65 6309K・1309K・2209K・22209K・21309K・NU2209K・N309K・NU309K AN09 AW09X
1,050
 
 
取扱い終了
45994767 H310X 45 42 12 70 6310K・1310K・2210K・22210K・21310K・NU2210K・N310K・NU310K AN10 AW10X
1,200
 
 
取扱い終了
45994776 H311X 50 45 12 75 6311K・1311K・2211K・22211K・21311K・NU2211K・N311K・NU311K AN11 AW11X
1,400
 
 
取扱い終了
45994821 H312X 55 47 13 80 6312K・1312K・2212K・22212K・21312K・NU2212K・N312K・NU312K AN12 AW12X
1,650
 
 
取扱い終了
45994882 H313X 60 50 14 85 6313K・1313K・2213K・22213K・21313K・NU2213K・N313K・NU313K AN13 AW13X
1,850
 
 
取扱い終了
45994943 H315X 65 55 15 98 6315K・1315K・2215K・22215K・21315K・NU2215K・N315K・NU315K AN15 AW15X
3,000
 
 
取扱い終了
45994986 H316X 70 59 17 105 6306K・1306K・2206K・22206K・21306K・NU2206K・N306K・NU306K AN16 AW16X
3,400
 
 
取扱い終了
45995013 H317X 75 63 18 110 6317K・1317K・2217K・22217K・21317K・NU2217K・N317K・NU317K - -
3,700
 
 
取扱い終了
45995056 H318X 80 65 18 120 6318K・1318K・2218K・22218K・21318K・NU2218K・N318K・NU318K - -
4,600
 
 
取扱い終了
45995083 H319X 85 68 19 125 6319K・1319K・2219K・22219K・21319K・NU2219K・N319K・NU319K - -
5,200
 
 
取扱い終了
45995092 H320X 90 71 20 130 6320K・1320K・2220K・22220K・21320K・NU2220K・N320K・NU320K - -
6,200
 
 
取扱い終了
45995101 H321X 95 74 20 140 6321K・1321K・2221K・22221K・21321K・NU2221K・N321K・NU321K - -
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45995117 H322X 100 77 21 145 6322K・1322K・2222K・22222K・21322K・NU2222K・N322K・NU322K - -
8,300
 
 
取扱い終了
45994182 H2305X 20 35 8 38 2305K・23205K・22305K・NU2305K AN05 AW05X
1,000
 
 
取扱い終了
45994191 H2306X 25 38 8 45 2306K・23206K・22306K・NU2306K AN06 AW06X
1,100
 
 
取扱い終了
45994207 H2307X 30 43 9 52 2307K・23207K・22307K・NU2307K AN07 AW07X
1,200
 
 
取扱い終了
45994216 H2308X 35 46 10 58 2308K・23208K・22308K・NU2308K AN08 AW08X
1,300
 
 
取扱い終了
45994225 H2309X 40 50 11 65 2309K・23209K・22309K・NU2309K AN09 AW09X
1,450
 
 
取扱い終了
45994234 H2310X 45 55 12 70 2310K・23210K・22310K・NU2310K AN10 AW10X
1,600
 
 
取扱い終了
45994243 H2311X 50 59 12 75 2311K・23211K・22311K・NU2311K AN11 AW11X
1,850
 
 
取扱い終了
45994252 H2312X 55 62 13 80 2312K・23212K・22312K・NU2312K AN12 AW12X
2,000
 
 
取扱い終了
45994261 H2313X 60 65 14 85 2313K・23213K・22313K・NU2313K AN13 AW13X
2,500
 
 
取扱い終了
45994277 H2315X 65 73 15 98 2315K・23215K・22315K・NU2315K AN15 AW15X
3,650
 
 
取扱い終了
45994286 H2316X 70 78 17 105 2316K・23216K・22316K・NU2316K AN16 AW16X
4,200
 
 
取扱い終了
45994295 H2317X 75 82 18 110 2317K・23217K・22317K・NU2317K - -
4,600
 
 
取扱い終了
45994304 H2318X 80 86 18 120 2318K・23218K・22318K・NU2318K - -
5,600
 
 
取扱い終了
45994313 H2319X 85 90 19 125 2319K・23219K・22319K・NU2319K - -
6,300
 
 
取扱い終了
45994322 H2320X 90 97 20 130 2320K・23220K・22320K・NU2320K - -
7,100
 
 
取扱い終了
45994331 H2321X 95 101 20 140 2321K・23221K・22321K・NU2321K - -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994347 H2322X 100 105 21 145 2322K・23222K・22322K・NU2322K - -
9,200
 
 
取扱い終了
45994356 H2324 110 112 22 155 2324K・23224K・22324K・NU2324K - -
11,500
 
 
取扱い終了
45994365 H2326 115 121 23 165 2326K・23226K・22326K・NU2326K - -
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994374 H2328 125 131 24 180 2328K・23228K・22328K・NU2328K - -
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994383 H2330 135 139 26 195 2330K・23230K・22330K・NU2330K - -
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45994392 H2332 140 147 28 210 2332K・23232K・22332K・NU2332K - -
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994401 H2334 150 154 29 220 2334K・23234K・22334K・NU2334K - -
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994417 H2336 160 161 30 230 2336K・23236K・22336K・NU2336K - -
44,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994426 H2338 170 169 31 240 2338K・23238K・22338K・NU2338K - -
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994435 H2340 180 176 32 250 2340K・23240K・22340K・NU2340K - -
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994444 H2344 200 183 32 280 2344K・23244K・22344K・NU2344K - -
87,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994453 H2348 220 196 34 300 2348K・23248K・22348K・NU2348K - -
100,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994462 H2352 240 208 36 330 2352K・23252K・22352K・NU2352K - -
132,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994471 H2356 260 221 38 350 2356K・23256K・22356K・NU2356K - -
153,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45994487 H3024 110 72 22 145 6224K・23024K・N224K・NU224K・N324K・NU324K - -
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45994496 H3026 115 80 23 155 6226K・23026K・N226K・NU226K・N326K・NU326K - -
13,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45994505 H3028 125 82 24 165 6228K・23028K・N228K・NU228K・N328K・NU328K - -
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする